Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi 90°“ - dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte "Flexi" 90° dimmbar
LED Arbeitsleuchte "Flexi" 90° dimmbar
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" dimmbar Detailbild Leuchtenkopf
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" dimmbar Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" dimmbar Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" dimmbar Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Flexi 90°" dimmbar Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     C9588-900/46D
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/46D
EAN/GTIN:
     4260131238574
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED Maschinenleuchte “Flexi 90°“

Bei der Flexi 90° wurde der Leuchtkopf seitlich angebracht und der Schalter bedienerfreundlich am Leuchtkopf positioniert. Mit ihrem Aluminiumgehäuse ist sie robust und langlebig. Die Flexi 90° ist blend- und flackerfrei und stufenlos dimmbar. Mit dem 180 Newton starken und gummiummantelten Magnetfuß sind die Anbringungsmöglichkeiten unbegrenzt.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse
  • gummiummantelter Magnetfuß
  • gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung
  • blend- und flackerfrei
  • optional nicht dimmbar (Artikel 900/46)
  • 90 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (Artikel 900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
60 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
800 g
Leistung::
4,5 Watt
Versorgung::
beiliegendes Netzteil 24 Volt
Lichtstrom::
450 Lumen
Lichttemperatur::
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe::
tageslichtweiß
Lebensdauer::
mind. 50.000 Stunden
Schutzart::
IP65 bis Kupplung
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,92*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,20*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.