Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.10.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5006399
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.10.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER16/17mm • d11=7-6mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.10.070
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
6 mm
A32:
7 mm
A4:
17,2 mm
A5:
16 mm
B5:
27,5 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0160
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0060
C8:
17,24 mm
D7:
0,021 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.10.070
Spannzangen:
ER16
d 11:
7 - 6 mm
l 1:
27,5 mm
Masse (Gewicht):
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,54*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 135,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 148,55*
Sonstiges
WALTER
A305.0.25.140.10
ab € 211,38*
Sonstiges
WALTER
A305.0.25.180.10
ab € 211,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER16
ab € 135,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER16
ab € 148,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER16
ab € 148,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.100.10.HSK
ab € 213,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.105.10.HSK
ab € 213,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.