Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter DIN 1835 B A305 A305.0.25.180.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter DIN 1835 B A305
ER-Spannzangenfutter DIN 1835 B A305
ER-Spannzangenfutter DIN 1835 B A305
Artikel-Nr.:
     C9599-5007507
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A305.0.25.180.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter DIN 1835 B A305 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=25 • d11=ER16
Weitere Informationen:
J21:
A305.0.25.180.10
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
28 mm
A5:
28 mm
B1:
124 mm
B3:
124 mm
B4:
180 mm
B71:
138 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0160
C711:
h6
C81:
56 mm
D6:
50000 1/min
D7:
0,523 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
A305.0.25.180.10
d 1:
25 mm
d 11:
1-10 mm
d 12:
28 mm
l 1:
124 mm
Spannzangen:
ER16
Masse (Gewicht):
0,52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.250
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,30*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 350,48*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 382,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 276,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,64*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.