Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C4-391.02-32 070A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012666
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C4-391.02-32 070A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C4 • d11=C3
Weitere Informationen:
J21:
C4-391.02-32 070A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
32 mm
A2:
40 mm
B1:
12 mm
B2:
50 mm
B3:
70 mm
B4:
94 mm
B71:
70 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
24 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0320
D6:
39000 1/min
D7:
0,596 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C4-391.02-32 070A
d 1:
C4
d 11:
C3
l 4:
70 mm
l 16:
12 mm
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-40 030
ab € 290,99*
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-40 060
ab € 291,95*
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-50 030
ab € 321,73*
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-50 060
ab € 321,76*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-40 030
ab € 321,73*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-40 060
ab € 291,20*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-50 030
ab € 320,70*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-50 060
ab € 320,72*
Sonstiges
WALTER
C4-390.540-50 030A
ab € 481,81*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.540-40 040
ab € 433,30*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.55-40 030
ab € 290,06*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.55-40 060
ab € 290,77*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.58-50 040
ab € 321,51*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.58-50 070
ab € 320,33*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.555-40 040
ab € 434,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.