Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C5-391.02-40 085A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012667
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-391.02-40 085A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C5 • d11=C4
Weitere Informationen:
J21:
C5-391.02-40 085A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
A2:
50 mm
B1:
12 mm
B2:
65 mm
B3:
85 mm
B4:
115 mm
B71:
85 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
28000 1/min
D7:
1,13 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C5-391.02-40 085A
d 1:
C5
d 11:
C4
l 4:
85 mm
l 16:
12 mm
Masse (Gewicht):
1,13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 304,07*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 302,66*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 342,32*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 339,80*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 303,39*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 302,34*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 341,79*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 340,40*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 510,86*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 457,69*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 304,18*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 303,35*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 339,69*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 341,17*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.