Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 1835 A AK510 AK510.Z20.T18.068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Artikel-Nr.:
     C9599-5015234
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK510.Z20.T18.068
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 1835 A AK510 • metrisch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=20 • d11=T18
Weitere Informationen:
J21:
AK510.Z20.T18.068
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
18,5 mm
B1:
50 mm
B3:
68 mm
B4:
120 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C4:
50 mm
C51:
SAW
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0180
D6:
50000 1/min
D7:
0,253 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK510.Z20.T18.068
d 1:
20 mm
d 11:
T18
l 16:
50 mm
l 4:
68 mm
l 1:
120 mm
Masse (Gewicht):
0,25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,21*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.