Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.20.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5025835
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.20.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER20/20,8mm • d11=6mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.20.060
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
20,8 mm
A5:
20 mm
B5:
31,5 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0200
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0060
C8:
20,34 mm
D7:
0,042 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.20.060
Spannzangen:
ER20
d 11:
6 mm
l 1:
31,5 mm
SW:
4,9 mm
Masse (Gewicht):
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,82*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 045
ab € 300,60*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 052
ab € 316,17*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 055
ab € 331,92*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 060
ab € 349,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER20
ab € 158,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER20
ab € 219,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,65*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 050
ab € 300,79*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 057
ab € 314,25*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 060
ab € 331,03*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 065
ab € 350,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER20
ab € 144,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.