Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.20.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5025841
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.20.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER20/20,8mm • d11=10mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.20.100
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
20,8 mm
A5:
20 mm
B5:
31,5 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0200
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0100
C8:
20,34 mm
D7:
0,034 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.20.100
Spannzangen:
ER20
d 11:
10 mm
l 1:
31,5 mm
SW:
8 mm
Masse (Gewicht):
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,19*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 045
ab € 300,12*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 052
ab € 316,29*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 055
ab € 329,36*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 060
ab € 350,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER20
ab € 159,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER20
ab € 221,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,99*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 050
ab € 300,61*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 057
ab € 316,33*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 060
ab € 331,64*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 065
ab € 349,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER20
ab € 144,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.