Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 1835 A AK510 AK510.UZ15.T14.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Artikel-Nr.:
     C9599-5027820
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK510.UZ15.T14.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 1835 A AK510 • inch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=5/8 • d11=T14
Weitere Informationen:
J21:
AK510.UZ15.T14.110
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
14,5 mm
B1:
45 mm
B3:
110 mm
B4:
160 mm
B71:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C4:
90 mm
C51:
SAW
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0140
D6:
50000 1/min
D7:
0,202 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK510.UZ15.T14.110
d 1:
0,625 inch | T14
l 16:
1,772 inch
l 4:
4,331 inch
l 1:
6,299 inch
Masse (Gewicht):
0,2 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,21*
Sonstiges
WALTER
SL0010
ab € 168,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.