Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.26.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5034304
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.26.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER40/41mm • d11=8-7mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.26.080
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
7 mm
A32:
8 mm
A4:
40,9 mm
A5:
40 mm
B5:
46 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0070
C8:
31,34 mm
D7:
0,281 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.26.080
Spannzangen:
ER40
d 11:
8 - 7 mm
l 1:
46 mm
Masse (Gewicht):
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,63*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 350,58*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 384,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 248,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 261,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,07*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 349,18*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 075
ab € 384,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.