Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM -Aufnahme AK580.C5.T22.45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Artikel-Nr.:
     C9599-5041000
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK580.C5.T22.45
EAN/GTIN:
     k.A.
Walter Capto TM -Aufnahme AK580.C • metrisch • Für ScrewFit-Frontstücke • ISO 26623 • d1=C5 • d11=T22
Weitere Informationen:
J21:
AK580.C5.T22.45
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
22 mm
A2:
22 mm
B1:
10 mm
B2:
22 mm
B3:
45 mm
B4:
75 mm
B71:
45 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
SAW
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0220
D6:
28000 1/min
D7:
0,51 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
AK580.C5.T22.45
d 1:
C5
d 11:
T22
l 4:
45 mm
l 16:
22 mm
l 18:
10 mm
Masse (Gewicht):
0,51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 302,10*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 304,77*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 340,72*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 342,47*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 303,60*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 304,21*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 340,79*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 340,80*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 508,87*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 459,84*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 302,13*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 304,40*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 342,10*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 339,88*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.