Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 120° A1114-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5056866
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1114-20
EAN/GTIN:
     4031132043777
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 120° A1114 • 0xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=20mm
Weitere Informationen:
J21:
A1114-20
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
20 mm
B3:
63,004 mm
B4:
5,77 mm
B5:
131 mm
B6:
53 mm
B7:
5,774 mm
B71:
125,23 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
f11
C4:
68 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,255 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1114-20
D c:
20 mm
l 1:
131 mm
l 2:
53 mm
d 1:
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,07*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 314,94*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 331,82*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 347,93*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,75*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.