Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 90° A1115-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5056876
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1115-5
EAN/GTIN:
     4031132043340
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 90° A1115 • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 90° • Dc=5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1115-5
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
5 mm
B3:
23,5 mm
B4:
2,5 mm
B5:
62 mm
B6:
21 mm
B7:
2,5 mm
B71:
59,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0050
C3:
5 mm
C31:
f11
C4:
38,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,01 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1115-5
D c:
5 mm
l 1:
62 mm
l 2:
21 mm
d 1:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,71*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,15*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,10*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.