Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057124
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-10
EAN/GTIN:
     4031132072517
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-10
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10 mm
B3:
48,002 mm
B4:
27 mm
B5:
89 mm
B6:
43 mm
B7:
2,332 mm
B71:
86,67 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
f11
C4:
41 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,044 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-10
D c:
10 mm
L c:
27 mm
l 1:
89 mm
l 2:
43 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,24*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,01*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.