Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-4.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057195
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-4.5
EAN/GTIN:
     4031132071671
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-4.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,5 mm
B3:
26,249 mm
B4:
16 mm
B5:
58 mm
B6:
24 mm
B7:
1,049 mm
B71:
56,95 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
f11
C4:
31,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,007 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-4.5
D c:
4,5 mm
L c:
16 mm
l 1:
58 mm
l 2:
24 mm
d 1:
4,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,79*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,16*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,23*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.