Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057546
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-11
EAN/GTIN:
     4031132232485
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=11mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-11
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11 mm
B3:
52,505 mm
B4:
29 mm
B5:
95 mm
B6:
47 mm
B7:
3,305 mm
B71:
91,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h6
C4:
42,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,097 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-11
D c:
11 mm
L c:
29 mm
l 1:
95 mm
l 2:
47 mm
d 1:
11 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,72*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,09*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.