Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-11.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057547
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-11.5
EAN/GTIN:
     4031132234786
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=11,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-11.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,5 mm
B3:
52,755 mm
B4:
29 mm
B5:
95 mm
B6:
47 mm
B7:
3,455 mm
B71:
91,55 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0115
C3:
11,5 mm
C31:
h6
C4:
42,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,106 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-11.5
D c:
11,5 mm
L c:
29 mm
l 1:
95 mm
l 2:
47 mm
d 1:
11,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,46*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,76*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,21*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.