Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057815
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-12.9
EAN/GTIN:
     4031132236896
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=12,9mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-12.9
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,9 mm
B3:
71,448 mm
B4:
51 mm
B5:
102 mm
B6:
65 mm
B7:
1,728 mm
B71:
100,27 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0129
C3:
12,9 mm
C31:
h6
C4:
30,55 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,138 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-12.9
D c:
12,9 mm
L c:
51 mm
l 1:
102 mm
l 2:
65 mm
d 1:
12,9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,59*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.