Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057850
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-18
EAN/GTIN:
     4031132237244
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=18mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-18
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
18 mm
B3:
85,002 mm
B4:
58 mm
B5:
123 mm
B6:
76 mm
B7:
2,412 mm
B71:
120,59 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
38 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,332 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-18
D c:
18 mm
L c:
58 mm
l 1:
123 mm
l 2:
76 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.180
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.180
ab € 34,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,59*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,29*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,56*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 317,14*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 331,09*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 350,13*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 350,36*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 350,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.