Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057860
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-3.5
EAN/GTIN:
     4031132235950
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-3.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
28,749 mm
B4:
21 mm
B5:
52 mm
B6:
27 mm
B7:
0,469 mm
B71:
51,53 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h6
C4:
23,25 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,008 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-3.5
D c:
3,5 mm
L c:
21 mm
l 1:
52 mm
l 2:
27 mm
d 1:
3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,65*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,34*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.