Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-4.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057866
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-4.1
EAN/GTIN:
     4031132236018
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=4,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-4.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,1 mm
B3:
32,049 mm
B4:
23 mm
B5:
55 mm
B6:
30 mm
B7:
0,549 mm
B71:
54,45 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0041
C3:
4,1 mm
C31:
h6
C4:
22,95 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,008 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-4.1
D c:
4,1 mm
L c:
23 mm
l 1:
55 mm
l 2:
30 mm
d 1:
4,1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.