Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057908
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-8.3
EAN/GTIN:
     4031132236438
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=8,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-8.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,3 mm
B3:
52,152 mm
B4:
35 mm
B5:
79 mm
B6:
48 mm
B7:
1,112 mm
B71:
77,89 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0083
C3:
8,3 mm
C31:
h6
C4:
26,85 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,045 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-8.3
D c:
8,3 mm
L c:
35 mm
l 1:
79 mm
l 2:
48 mm
d 1:
8,3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,21*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.