Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166TIN-4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057952
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166TIN-4.2
EAN/GTIN:
     4031132075679
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166TIN • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • TIN • Dc=4,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166TIN-4.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,2 mm
B3:
32,103 mm
B4:
23 mm
B5:
55 mm
B6:
30 mm
B7:
0,563 mm
B71:
54,44 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0042
C3:
4,2 mm
C31:
h6
C4:
22,9 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,008 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
H
H5:
TIN
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166TIN-4.2
D c:
4,2 mm
L c:
23 mm
l 1:
55 mm
l 2:
30 mm
d 1:
4,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,24*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.