Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166TIN-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057955
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166TIN-5
EAN/GTIN:
     4031132075709
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166TIN • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • TIN • Dc=5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166TIN-5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5 mm
B3:
37,5 mm
B4:
27 mm
B5:
62 mm
B6:
35 mm
B7:
0,67 mm
B71:
61,33 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0050
C3:
5 mm
C31:
h6
C4:
24,5 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,015 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
H
H5:
TIN
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166TIN-5
D c:
5 mm
L c:
27 mm
l 1:
62 mm
l 2:
35 mm
d 1:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,71*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,14*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.