Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166TIN-5.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057956
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166TIN-5.5
EAN/GTIN:
     4031132075716
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166TIN • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • TIN • Dc=5,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166TIN-5.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,5 mm
B3:
41,747 mm
B4:
30 mm
B5:
66 mm
B6:
39 mm
B7:
0,737 mm
B71:
65,26 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0055
C3:
5,5 mm
C31:
h6
C4:
24,25 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,017 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
H
H5:
TIN
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166TIN-5.5
D c:
5,5 mm
L c:
30 mm
l 1:
66 mm
l 2:
39 mm
d 1:
5,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,69*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,24*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,74*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.