Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-NC-Anbohrer 120° A1174C-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-NC-Anbohrer 120°
VHM-NC-Anbohrer 120°
VHM-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5058260
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1174C-4
EAN/GTIN:
     4031132220529
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
VHM-NC-Anbohrer 120° A1174C • NC 120° • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1174C-4
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
4 mm
B3:
17,005 mm
B4:
1,15 mm
B5:
55 mm
B6:
15 mm
B7:
1,155 mm
B71:
53,85 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h6
C4:
38 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,009 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1174C-4
D c:
4 mm
l 1:
55 mm
l 2:
15 mm
d 1:
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,73*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,89*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,12*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.