Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-NC-Anbohrer 120° A1174C-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-NC-Anbohrer 120°
VHM-NC-Anbohrer 120°
VHM-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5058262
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1174C-6
EAN/GTIN:
     4031132220543
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
VHM-NC-Anbohrer 120° A1174C • NC 120° • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1174C-6
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
6 mm
B3:
20,002 mm
B4:
1,73 mm
B5:
66 mm
B6:
17 mm
B7:
1,732 mm
B71:
64,27 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
46 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,026 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1174C-6
D c:
6 mm
l 1:
66 mm
l 2:
17 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,72*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,17*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.