Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-39/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058745
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-39/64IN
EAN/GTIN:
     4031132153674
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=15,478mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-39/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15,478 mm
B3:
127,74 mm
B4:
104 mm
B5:
178 mm
B6:
120 mm
B7:
4,65 mm
B71:
173,35 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0609
C3:
15,478 mm
C31:
f11
C4:
50,26 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,169 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-39/64IN
D c:
15,478 mm | 39/64" Inch_No_Let
L c:
104 mm
l 1:
178 mm
l 2:
120 mm
d 1:
15,478 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,88*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,43*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.