Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211TIN-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058907
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211TIN-14
EAN/GTIN:
     4031132078878
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TIN • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211TIN-14
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
14 mm
B3:
114,996 mm
B4:
94 mm
B5:
160 mm
B6:
108 mm
B7:
4,206 mm
B71:
155,79 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
f11
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,133 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211TIN-14
D c:
14 mm
L c:
94 mm
l 1:
160 mm
l 2:
108 mm
d 1:
14 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,77*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,97*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,21*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.