Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211TIN-4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058939
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211TIN-4.8
EAN/GTIN:
     4031132078267
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TIN • Dc=4,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211TIN-4.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,8 mm
B3:
54,402 mm
B4:
44 mm
B5:
86 mm
B6:
52 mm
B7:
1,442 mm
B71:
84,56 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0048
C3:
4,8 mm
C31:
f11
C4:
31,6 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,008 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211TIN-4.8
D c:
4,8 mm
L c:
44 mm
l 1:
86 mm
l 2:
52 mm
d 1:
4,8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,28*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.