Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer A1222-NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5059407
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1222-NO8
EAN/GTIN:
     4031132059532
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Tieflochbohrer A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=5,055mm
Weitere Informationen:
J21:
A1222-NO8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,055 mm
B3:
54,529 mm
B4:
44 mm
B5:
86 mm
B6:
52 mm
B7:
1,179 mm
B71:
84,82 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0199
C3:
5,055 mm
C31:
f11
C4:
50 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,01 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1222-NO8
D c:
5,055 mm
L c:
44 mm
l 1:
86 mm
l 2:
52 mm
d 1:
5,055 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,24*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,28*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.