Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer A1222-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5059435
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1222-13
EAN/GTIN:
     4031132240084
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Tieflochbohrer A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=13mm
Weitere Informationen:
J21:
A1222-13
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
13 mm
B3:
107,501 mm
B4:
87 mm
B5:
151 mm
B6:
101 mm
B7:
3,031 mm
B71:
147,97 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0130
C3:
13 mm
C31:
f11
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,109 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1222-13
D c:
13 mm
L c:
87 mm
l 1:
151 mm
l 2:
101 mm
d 1:
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.