Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer A1222-4.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5059486
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1222-4.4
EAN/GTIN:
     4031132159744
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Tieflochbohrer A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1222-4.4
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,4 mm
B3:
49,196 mm
B4:
39 mm
B5:
80 mm
B6:
47 mm
B7:
1,026 mm
B71:
78,97 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0044
C3:
4,4 mm
C31:
f11
C4:
28 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,007 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1222-4.4
D c:
4,4 mm
L c:
39 mm
l 1:
80 mm
l 2:
47 mm
d 1:
4,4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,23*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,12*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.