Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-NO27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060220
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-NO27
EAN/GTIN:
     4031132013619
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,658mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-NO27
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,658 mm
B3:
40,833 mm
B4:
33 mm
B5:
70 mm
B6:
39 mm
B7:
0,853 mm
B71:
69,15 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0144
C3:
3,658 mm
C31:
f11
C4:
29,17 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-NO27
D c:
3,658 mm
L c:
33 mm
l 1:
70 mm
l 2:
39 mm
d 1:
3,658 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,75*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,93*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.