Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-1/2IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060314
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-1/2IN
EAN/GTIN:
     4031132014609
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=12,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-1/2IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,7 mm
B3:
107,351 mm
B4:
87 mm
B5:
151 mm
B6:
101 mm
B7:
2,961 mm
B71:
148,04 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0127
C3:
12,7 mm
C31:
f11
C4:
43,65 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,104 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-1/2IN
D c:
12,7 mm | 1/2" Inch_No_Let
L c:
87 mm
l 1:
151 mm
l 2:
101 mm
d 1:
12,7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,24*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,71*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.