Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-1/8IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060318
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-1/8IN
EAN/GTIN:
     4031132013527
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,175mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-1/8IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,175 mm
B3:
37,59 mm
B4:
30 mm
B5:
65 mm
B6:
36 mm
B7:
0,74 mm
B71:
64,26 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0125
C3:
3,175 mm
C31:
f11
C4:
27,41 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-1/8IN
D c:
3,175 mm | 1/8" Inch_No_Let
L c:
30 mm
l 1:
65 mm
l 2:
36 mm
d 1:
3,175 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,10*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,97*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.