Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-11/32IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060325
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-11/32IN
EAN/GTIN:
     4031132014494
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=8,731mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-11/32IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,731 mm
B3:
85,366 mm
B4:
66 mm
B5:
125 mm
B6:
81 mm
B7:
2,036 mm
B71:
122,96 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0343
C3:
8,731 mm
C31:
f11
C4:
39,63 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,041 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-11/32IN
D c:
8,731 mm | 11/32" Inch_No_Let
L c:
66 mm
l 1:
125 mm
l 2:
81 mm
d 1:
8,731 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,34*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,88*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,08*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.