Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060330
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-13.5
EAN/GTIN:
     4031132041513
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=13,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-13.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
13,5 mm
B3:
114,748 mm
B4:
94 mm
B5:
160 mm
B6:
108 mm
B7:
3,148 mm
B71:
156,85 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0135
C3:
13,5 mm
C31:
f11
C4:
45,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,124 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-13.5
D c:
13,5 mm
L c:
94 mm
l 1:
160 mm
l 2:
108 mm
d 1:
13,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.