Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060335
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-15
EAN/GTIN:
     4031132041544
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=15mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-15
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15 mm
B3:
121,497 mm
B4:
99 mm
B5:
169 mm
B6:
114 mm
B7:
3,497 mm
B71:
165,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0150
C3:
15 mm
C31:
f11
C4:
47,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,162 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-15
D c:
15 mm
L c:
99 mm
l 1:
169 mm
l 2:
114 mm
d 1:
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.150
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.150
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.150
ab € 34,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.