Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-NO21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060462
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-NO21
EAN/GTIN:
     4031132015422
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,039mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-NO21
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,039 mm
B3:
45,022 mm
B4:
36 mm
B5:
75 mm
B6:
43 mm
B7:
0,942 mm
B71:
74,06 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0159
C3:
4,039 mm
C31:
f11
C4:
29,98 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,005 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-NO21
D c:
4,039 mm
L c:
36 mm
l 1:
75 mm
l 2:
43 mm
d 1:
4,039 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,12*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,24*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 30,02*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,91*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.