Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-29/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060566
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-29/64IN
EAN/GTIN:
     4031132018492
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=11,509mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-29/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,509 mm
B3:
99,753 mm
B4:
76 mm
B5:
142 mm
B6:
94 mm
B7:
2,683 mm
B71:
139,32 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0453
C3:
11,509 mm
C31:
f11
C4:
42,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,077 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-29/64IN
D c:
11,509 mm | 29/64" Inch_No_Let
L c:
76 mm
l 1:
142 mm
l 2:
94 mm
d 1:
11,509 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.