Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060600
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-5.8
EAN/GTIN:
     4031132054056
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=5,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-5.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,8 mm
B3:
59,902 mm
B4:
48 mm
B5:
93 mm
B6:
57 mm
B7:
1,352 mm
B71:
91,65 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0058
C3:
5,8 mm
C31:
f11
C4:
33,1 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,013 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-5.8
D c:
5,8 mm
L c:
48 mm
l 1:
93 mm
l 2:
57 mm
d 1:
5,8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,76*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,76*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.