Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1254TFT-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060979
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1254TFT-10
EAN/GTIN:
     4031132234564
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1254TFT • VA Inox • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
A1254TFT-10
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10 mm
B3:
92,004 mm
B4:
71 mm
B5:
133 mm
B6:
87 mm
B7:
3,004 mm
B71:
130 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
f11
C4:
41 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,053 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1254TFT-10
D c:
10 mm
L c:
71 mm
l 1:
133 mm
l 2:
87 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 26,97*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,43*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,88*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,09*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.