Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1254TFT-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061010
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1254TFT-4
EAN/GTIN:
     4031132234250
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1254TFT • VA Inox • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1254TFT-4
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4 mm
B3:
45,002 mm
B4:
36 mm
B5:
75 mm
B6:
43 mm
B7:
1,202 mm
B71:
73,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
f11
C4:
30 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,008 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1254TFT-4
D c:
4 mm
L c:
36 mm
l 1:
75 mm
l 2:
43 mm
d 1:
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,73*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,15*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,23*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,94*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.