Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1263-4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061162
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1263-4.6
EAN/GTIN:
     4031132106151
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1263 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=4,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1263-4.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,6 mm
B3:
49,302 mm
B4:
39 mm
B5:
80 mm
B6:
47 mm
B7:
1,382 mm
B71:
78,62 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0046
C3:
4,6 mm
C31:
h6
C4:
30,7 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,016 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1263-4.6
D c:
4,6 mm
L c:
39 mm
l 1:
80 mm
l 2:
47 mm
d 1:
4,6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,73*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,19*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,75*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.