Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1263-5.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061175
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1263-5.9
EAN/GTIN:
     4031132106281
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1263 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=5,9mm
Weitere Informationen:
J21:
A1263-5.9
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,9 mm
B3:
59,953 mm
B4:
48 mm
B5:
93 mm
B6:
57 mm
B7:
1,773 mm
B71:
91,23 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0059
C3:
5,9 mm
C31:
h6
C4:
33,05 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,024 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1263-5.9
D c:
5,9 mm
L c:
48 mm
l 1:
93 mm
l 2:
57 mm
d 1:
5,9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,66*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,15*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,76*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.