Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1276TFL-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061432
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1276TFL-4
EAN/GTIN:
     4031132042466
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1276TFL • Alpha® 22 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 140° • TFL • Dc=4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1276TFL-4
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4 mm
B3:
44,998 mm
B4:
36 mm
B5:
75 mm
B6:
43 mm
B7:
0,728 mm
B71:
74,27 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h6
C4:
30 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,01 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFL
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1276TFL-4
D c:
4 mm
L c:
36 mm
l 1:
75 mm
l 2:
43 mm
d 1:
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,62*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,22*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,71*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.