Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-10.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061579
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-10.1
EAN/GTIN:
     4031132024486
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=10,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-10.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,1 mm
B3:
126,054 mm
B4:
105 mm
B5:
184 mm
B6:
121 mm
B7:
3,034 mm
B71:
180,97 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0101
C3:
10,1 mm
C31:
f11
C4:
57,95 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,074 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-10.1
D c:
10,1 mm
L c:
105 mm
l 1:
184 mm
l 2:
121 mm
d 1:
10,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,45*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.