Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-8.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061715
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-8.4
EAN/GTIN:
     4031132024271
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=8,4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-8.4
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,4 mm
B3:
113,204 mm
B4:
96 mm
B5:
165 mm
B6:
109 mm
B7:
2,524 mm
B71:
162,48 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0084
C3:
8,4 mm
C31:
f11
C4:
51,8 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,046 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-8.4
D c:
8,4 mm
L c:
96 mm
l 1:
165 mm
l 2:
109 mm
d 1:
8,4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,27*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,78*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.