Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, lang A1522-3.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061889
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1522-3.8
EAN/GTIN:
     4031132150215
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer, lang A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A1522-3.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,8 mm
B3:
79,896 mm
B4:
71 mm
B5:
119 mm
B6:
78 mm
B7:
0,886 mm
B71:
118,11 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0038
C3:
3,8 mm
C31:
f11
C4:
39,1 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,006 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1522-3.8
D c:
3,8 mm
L c:
71 mm
l 1:
119 mm
l 2:
78 mm
d 1:
3,8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,19*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,91*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.